RS PRO 使い捨て手袋 ビニール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様電池タイプ:L材質:ビニールラテックスフリー:ありグローブの数:100使い捨て/再利用可能な:使い捨てEN61340-5-1に適合:なしRSクリーンルームビニール手袋. RSのこれらのパウダーフリー12枚入りビニール手袋は、サイズに合わせてS、M、L、XLサイズをご用意しています。 クリーンルーム二重袋包装のESD対策済み使い捨て手袋は、半導体やマイクロプロセッサ、さらには自動車、航空機、医薬品、医療機器メーカーの製造工程で作業者の手を保護します。. 特長:. 左右兼用 製造日より5年間の保管寿命 注文コード46960218 品番829-5161
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥4,2401,798
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電池タイプ:L
材質:ビニール
ラテックスフリー:あり
グローブの数:100
使い捨て/再利用可能な:使い捨て
EN61340-5-1に適合:なし
RSクリーンルームビニール手袋. RSのこれらのパウダーフリー12枚入りビニール手袋は、サイズに合わせてS、M、L、XLサイズをご用意しています。 クリーンルーム二重袋包装のESD対策済み使い捨て手袋は、半導体やマイクロプロセッサ、さらには自動車、航空機、医薬品、医療機器メーカーの製造工程で作業者の手を保護します。. 特長:. 左右兼用 製造日より5年間の保管寿命

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする