RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
RS PRO 車 ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
46961715
品番
563-716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
定格電流:4A
ヒューズタイプ:ブレード
ブレードサイズ:最小
定格電圧:32V
カラー:ピンク
幅:3.8mm
高さ:16.5mm
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
動作温度範囲:-55 → +125 ℃
自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類
車載用ヒューズ
定格電圧(V)
32
定格電流(A)
4
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応