曜日別特売
773-7995 RS PRO 取替ハンドル パネル及びドアアイソレータ用 RS PRO 46961767

RS PRO 取替ハンドル パネル及びドアアイソレータ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46961767品番773-7995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥539
販売価格(税別)
490
仕様
アクセサリタイプ:ガスケット
併用可能製品:パネル及びドアアイソレータ
IP評価:IP65
UL、CSA. アクセサリ. すべてのスイッチの定格: AC 22 補助中性25A-36A、ドアインターロック及びボックス型アイソレータ用背面取り付け、パネル取り付け型アイソレータ用前面取り付け 補助切り替えコンタクト20A-63A、ドアインターロック及びボックス型アイソレータ用背面取り付け 主極コンタクト25A-63A、パネルアイソレータ用前面取り付け、ドアインターロック及びボックス型アイソレータ用背面取り付け ラバーガスケットにより、パネル取り付け及びドアインターロックデバイスの侵入保護定格がIP 65に向上しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする