RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 床用モール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1.2
幅(mm)
400
注文コード
46962047
品番
175-7247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・幅・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:1.2m
幅:400 mm
色:黒
幅(mm)
400
色
黒
長さ(m)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応