RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 床用モール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1.83
幅(mm)
25.4
注文コード
46962074
品番
865-9499
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
長さ・幅・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:7.4mm
長さ:1.83m
幅:25.4 mm
色:白
RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応
幅(mm)
25.4
色
白
長さ(m)
1.83
内径(Φmm)
7.4
RoHS指令(10物質対応)
対応