RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 床用モール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1
幅(mm)
66
注文コード
46962309
品番
865-9584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・幅・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:19 x 10.9mm
長さ:1m
幅:66 mm
色:茶
RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応
幅(mm)
66
色
茶
長さ(m)
1
内径(Φmm)
19 x 10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応