RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 床用モール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
800
幅(mm)
450
注文コード
46962415
品番
136-5422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・幅・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:30 mm, 35 mm
長さ:800mm
幅:450 mm
色:黒/黄
チャンネル数:5
コネクタと取り付け部品は別売です。. RS Proヘビーデューティケーブルプロテクタ. 車両や歩行者によるケーブル損傷を防ぐ、軽量のゴム製ケーブルプロテクタです。2、3、5本溝品があり、溝にはトップフードを外してアクセスします。. 特長と利点. 耐候性、滑り止め付き 黒のベースと黄色のカバーで優れた視認性 耐荷重: 20トン/軸(ただし、 ; 136-5423 136-5423 は1トン) 部品がかみ合って強固な接続 4箇所のO 6 mm固定穴で地面に固定 RoHS対応
長さ(mm)
800
幅(mm)
450
色
黒/黄
内径(Φmm)
30 , 35
チャンネル数
5