仕様
内径:20 x 40mm
長さ:985mm
内部寸法:985 x 32 mm, 985 x 38 mm
色:黒/黄
チャンネル数:2
コネクタと取り付け部品は別売です。. RS Proヘビーデューティケーブルプロテクタ. 車両や歩行者によるケーブル損傷を防ぐ、軽量のゴム製ケーブルプロテクタです。2、3、5本溝品があり、溝にはトップフードを外してアクセスします。. 特長と利点. 耐候性、滑り止め付き 黒のベースと黄色のカバーで優れた視認性 耐荷重: 20トン/軸(ただし、 ; 136-5423 136-5423 は1トン) 部品がかみ合って強固な接続 4箇所のO 6 mm固定穴で地面に固定 RoHS対応
長さ(mm)985
色黒/黄
内径(Φmm)20 x 40
内寸法(mm)985 x 32 , 985 x 38
チャンネル数2