曜日別特売
144-1025 RS PRO 水晶振動子 RS PRO 46962537

RS PRO 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)仕様標準周波数:1.8432MHz実装タイプ:スルーホール負荷キャパシタンス:13pFピン数:2長さ:11.05mm幅:4.65mm高さ:13.49mm寸法:11.05 x 4.65 x 13.49mm周波数許容性:±50ppm周波数偏差:±100ppmシリーズ抵抗:700Ω周波数エージング:±5 ppm/年動作温度 Min:-20 ℃発振モード:基本波RS Pro AAマイクロプロセッサ用水晶振動子、13.5 mm x 4.6 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用スルーホール水晶振動子ユニットは、業界標準のパッケージに収容されており、広い周波数範囲を実現しています。. 製品の用途:. このマイクロプロセッサ用水晶振動子ユニットは、クロックやタイミング用途に適しており、CPU用の優れたクロック信号発生器として機能します。また、通信やネットワーキング用途にも適しています。注文コード46962537品番144-1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
標準周波数:1.8432MHz
実装タイプ:スルーホール
負荷キャパシタンス:13pF
ピン数:2
長さ:11.05mm
幅:4.65mm
高さ:13.49mm
寸法:11.05 x 4.65 x 13.49mm
周波数許容性:±50ppm
周波数偏差:±100ppm
シリーズ抵抗:700Ω
周波数エージング:±5 ppm/年
動作温度 Min:-20 ℃
発振モード:基本波
RS Pro AAマイクロプロセッサ用水晶振動子、13.5 mm x 4.6 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用スルーホール水晶振動子ユニットは、業界標準のパッケージに収容されており、広い周波数範囲を実現しています。. 製品の用途:. このマイクロプロセッサ用水晶振動子ユニットは、クロックやタイミング用途に適しており、CPU用の優れたクロック信号発生器として機能します。また、通信やネットワーキング用途にも適しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする