曜日別特売
144-1033 RS PRO 水晶振動子 RS PRO 46962555

RS PRO 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(25個)仕様標準周波数:10MHz実装タイプ:スルーホール負荷キャパシタンス:30pFピン数:2長さ:11.35mm幅:5mm高さ:3.5mm寸法:11.35 x 5 x 3.5mm周波数許容性:±30ppm周波数偏差:±50ppmシリーズ抵抗:50Ω周波数エージング:±5 ppm/年動作温度 Min:-20 ℃発振モード:基本波RS Pro ABマイクロプロセッサ用水晶振動子、10.3 mm x 5 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用スルーホール水晶振動子ユニットは、高さが最大3.5 mmで、スルーホール実装となっています。. 製品の用途:. このマイクロプロセッサ用水晶振動子ユニットは、クロックやタイミング用途に適しており、CPU用の優れたクロック信号発生器として機能します。また、通信やネットワーキング用途にも適しています。注文コード46962555品番144-1033
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980
仕様
標準周波数:10MHz
実装タイプ:スルーホール
負荷キャパシタンス:30pF
ピン数:2
長さ:11.35mm
幅:5mm
高さ:3.5mm
寸法:11.35 x 5 x 3.5mm
周波数許容性:±30ppm
周波数偏差:±50ppm
シリーズ抵抗:50Ω
周波数エージング:±5 ppm/年
動作温度 Min:-20 ℃
発振モード:基本波
RS Pro ABマイクロプロセッサ用水晶振動子、10.3 mm x 5 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用スルーホール水晶振動子ユニットは、高さが最大3.5 mmで、スルーホール実装となっています。. 製品の用途:. このマイクロプロセッサ用水晶振動子ユニットは、クロックやタイミング用途に適しており、CPU用の優れたクロック信号発生器として機能します。また、通信やネットワーキング用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする