曜日別特売
144-2333 RS PRO 水晶振動子 RS PRO 46962589

RS PRO 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)仕様標準周波数:10MHz実装タイプ:表面実装負荷キャパシタンス:18pFパッケージタイプ:SMTピン数:4長さ:12.5mm幅:4.6mm高さ:3.7mm寸法:12.5 x 4.6 x 3.7mm周波数許容性:±50ppm周波数偏差:±50ppmシリーズ抵抗:50Ω周波数エージング:±5 ppm/年動作温度 Min:-40 ℃発振モード:基本波RS Pro LAマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、12.5 mm x 4.6 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、リフローはんだ付けに適しており、コンパクトな設計を特長としています。さまざまな周波数のタイプが用意されています。. 製品の用途:. RS Proチューニングフォーク水晶振動子は、クロック内での使用に最適です。注文コード46962589品番144-2333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
標準周波数:10MHz
実装タイプ:表面実装
負荷キャパシタンス:18pF
パッケージタイプ:SMT
ピン数:4
長さ:12.5mm
幅:4.6mm
高さ:3.7mm
寸法:12.5 x 4.6 x 3.7mm
周波数許容性:±50ppm
周波数偏差:±50ppm
シリーズ抵抗:50Ω
周波数エージング:±5 ppm/年
動作温度 Min:-40 ℃
発振モード:基本波
RS Pro LAマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、12.5 mm x 4.6 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、リフローはんだ付けに適しており、コンパクトな設計を特長としています。さまざまな周波数のタイプが用意されています。. 製品の用途:. RS Proチューニングフォーク水晶振動子は、クロック内での使用に最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする