内容量1袋(20個)仕様標準周波数:10MHz実装タイプ:表面実装負荷キャパシタンス:18pFパッケージタイプ:SMTピン数:4長さ:3.2mm幅:2.5mm高さ:0.7mm寸法:3.2 x 2.5 x 0.7mm周波数許容性:±30ppm周波数偏差:±30ppmシリーズ抵抗:100Ω周波数エージング:±3 ppm/年動作温度 Min:-20 ℃発振モード:基本波RS Pro JA表面実装水晶振動子、3.2 mm x 2.5 mm. RS Proの表面実装水晶振動子は、コンパクトな設計で精度が高く、高密度表面実装に最適です。注文コード46962616品番144-5051