内容量1袋(10個)仕様標準周波数:12MHz実装タイプ:表面実装負荷キャパシタンス:18pFパッケージタイプ:SMTピン数:2長さ:5.2mm幅:3.3mm高さ:1.2mm寸法:5.2 x 3.3 x 1.2mm周波数許容性:±20ppm周波数偏差:±30ppmシリーズ抵抗:80Ω周波数エージング:±2 ppm/年動作温度 Min:-40 ℃発振モード:基本波RS Pro HFマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、6 mm x 3.5 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、低プロファイル設計を特長としています。周波数範囲が広いほかに、高い精度と周波数安定性を発揮します。注文コード46962668品番144-5048