内容量1袋(10個)仕様標準周波数:12MHz実装タイプ:表面実装負荷キャパシタンス:10pFパッケージタイプ:SMTピン数:4長さ:2.5mm幅:2mm高さ:0.5mm寸法:2.5 x 2 x 0.5mm周波数許容性:±30ppm周波数偏差:±30ppmシリーズ抵抗:90Ω周波数エージング:±3 ppm/年動作温度 Min:-10 ℃発振モード:基本波RS Pro JEマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、2.5 mm x 2 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、高密度の表面実装に最適なコンパクトな設計を特長としています。また、高精度も実現しています。注文コード46962704品番144-2291