内容量1袋(10個)仕様標準周波数:12MHz実装タイプ:表面実装負荷キャパシタンス:18pFパッケージタイプ:SMTピン数:4長さ:6mm幅:3.5mm高さ:1mm寸法:6 x 3.5 x 1mm周波数許容性:±20ppm周波数偏差:±30ppmシリーズ抵抗:80Ω周波数エージング:±2 ppm/年動作温度 Min:-40 ℃発振モード:基本波RS Pro HAマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、6 mm x 3.5 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、超低プロファイルを特長としています。周波数範囲が広く、優れた精度と安定性を発揮します。注文コード46962738品番144-5020