曜日別特売
144-5035 RS PRO 水晶振動子 RS PRO 46962747

RS PRO 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)仕様標準周波数:12MHz実装タイプ:表面実装負荷キャパシタンス:12pFパッケージタイプ:SMTピン数:4長さ:5mm幅:3.2mm高さ:1mm寸法:5 x 3.2 x 1mm周波数許容性:±30ppm周波数偏差:±30ppmシリーズ抵抗:35Ω周波数エージング:±3 ppm/年動作温度 Min:-40 ℃発振モード:基本波RS Pro HEマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、5 mm x 3.2 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、フットプリントが小さく、寸法が5 x 3.2 x 1.2 mmしかありません。この水晶振動子は、優れた周波数安定性と小さい周波数許容偏差を特長としています。注文コード46962747品番144-5035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
標準周波数:12MHz
実装タイプ:表面実装
負荷キャパシタンス:12pF
パッケージタイプ:SMT
ピン数:4
長さ:5mm
幅:3.2mm
高さ:1mm
寸法:5 x 3.2 x 1mm
周波数許容性:±30ppm
周波数偏差:±30ppm
シリーズ抵抗:35Ω
周波数エージング:±3 ppm/年
動作温度 Min:-40 ℃
発振モード:基本波
RS Pro HEマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、5 mm x 3.2 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、フットプリントが小さく、寸法が5 x 3.2 x 1.2 mmしかありません。この水晶振動子は、優れた周波数安定性と小さい周波数許容偏差を特長としています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする