内容量1袋(10個)仕様標準周波数:12MHz実装タイプ:表面実装負荷キャパシタンス:20pFパッケージタイプ:SMTピン数:4長さ:5mm幅:3.2mm高さ:1mm寸法:5 x 3.2 x 1mm周波数許容性:±30ppm周波数偏差:±50ppmシリーズ抵抗:35Ω周波数エージング:±3 ppm/年動作温度 Min:-40 ℃発振モード:基本波RS Pro HEマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、5 mm x 3.2 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、フットプリントが小さく、寸法が5 x 3.2 x 1.2 mmしかありません。この水晶振動子は、優れた周波数安定性と小さい周波数許容偏差を特長としています。注文コード46962756品番144-5036