内容量1袋(20個)仕様標準周波数:16MHz実装タイプ:スルーホール負荷キャパシタンス:18pFピン数:2長さ:11.05mm幅:4.65mm高さ:13.49mm寸法:11.05 x 4.65 x 13.49mm周波数許容性:±50ppm周波数偏差:±100ppmシリーズ抵抗:25Ω周波数エージング:±5 ppm/年動作温度 Min:-20 ℃発振モード:基本波RS Pro AAマイクロプロセッサ用水晶振動子、13.5 mm x 4.6 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用スルーホール水晶振動子ユニットは、業界標準のパッケージに収容されており、広い周波数範囲を実現しています。. 製品の用途:. このマイクロプロセッサ用水晶振動子ユニットは、クロックやタイミング用途に適しており、CPU用の優れたクロック信号発生器として機能します。また、通信やネットワーキング用途にも適しています。注文コード46962896品番144-1028