内容量1袋(5個)仕様標準周波数:20MHz実装タイプ:表面実装負荷キャパシタンス:20pFパッケージタイプ:SMTピン数:4長さ:7mm幅:5mm高さ:1.1mm寸法:7 x 5 x 1.1mm周波数許容性:±50ppm周波数偏差:±50ppmシリーズ抵抗:35Ω周波数エージング:±5 ppm/年動作温度 Min:-10 ℃発振モード:基本波RS Pro HBマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、7 mm x 5 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、低プロファイルを特長としています。また、周波数範囲が広く、安定性に優れ、±10 ppmの厳格な精度を実現しています。注文コード46963298品番144-5029