内容量1袋(20個)仕様標準周波数:4MHz実装タイプ:スルーホール負荷キャパシタンス:18pFピン数:2幅:3.2 (Dia.)mm高さ:10.5mm寸法:3.2 (Dia.) x 10.5mm周波数許容性:±50ppm周波数偏差:±50ppmシリーズ抵抗:200Ω周波数エージング:±5 ppm/年動作温度 Min:-10 ℃発振モード:基本波RS Pro DAミニチュアATカット型水晶振動子. RS ProのこのミニチュアATカット型水晶振動子は、小さくコンパクトなソリューションです。耐振性及び耐衝撃性に優れています。高さ75 cm (最大)から硬木板への落下テストでは、±5 ppmの耐衝撃性を示します。. 特長と利点:. 基本波モード又は3次オーバートーンモードの発振オプション. 小型. ATカット型水晶振動子の優れた周波数性能注文コード46964366品番144-5019