122-9145 RS PRO 静電マット RS PRO 46965249

RS PRO 静電マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46965249 品番122-9145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ使用:ベンチ
厚さ:1.5mm
色:グレイ
長さ:1.2m
幅:600mm
EN61340-5-1に適合:あり
表面のテクスチャのタイプ:若干のエンボス加工
IEC61340-2-3、FTMS101C、EN61340-5-1. 最適な電気性能を保つため、マットには適切なアース処理が必要です。. RS Pro静電気散逸作業マット. RS Pro Statfree T2作業マットは、厚さ1.5 mmで、2層のゴム材で製作されています。 このマットは、アースへの経路となるよう設計されており、作業台のテーブルマット、棚やトレイの下敷きとして使用したときに、帯電を防止します。 耐摩耗性、伸縮耐性、及び耐引裂性を備えた高強度のニトリルゴム製で、はんだ付け用途、フラックス、薬品で使用することもできます。 また、紫外線安定剤を含んでいるので、ESD性能が確保され、割れを生じる表面劣化が発生しません。. 特長と利点:. 二層 アース - Statfree 帯電防止 高強度ニトリルゴム製 耐摩耗性 伸縮耐性 引裂き抵抗 耐薬品性 クラック耐性 高温のはんだやはんだごて、フラックスや薬剤と一緒に使用しても溶融や燃焼なし 割れを防止する紫外線安定剤 さまざまな色の製品を用意 材料のテクスチャをエンボス加工. 用途:. 作業台テーブルマット 棚の下敷き カートの下敷き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする