仕様
タイプ使用:ベンチ
厚さ:2mm
色:ベージュ
長さ:1.2m
幅:1.2m
EN61340-5-1に適合:あり
表面のテクスチャのタイプ:スムース
BS EN 61340-5-1:2007及びANSI/ESD S20.20:2007規格に準拠. 導電性 / 静電気散逸ステーションマットセット. このESD保護されたマットセットには、帯電防止(導電性)及び静電気賛意改素材で製造された合成ゴム製のベンチマット(1200 x 600 mm)及びフロアマット(1200 x 1200 mm)が含まれています。 これらのマットは0.5 mm厚の静電気散逸面と、1.5 mm厚の導電性下層から構成されています。
RoHS指令(10物質対応)対応