仕様
タイプ使用:ベンチ、床
以下に最適::ベンチ, フロアマット
色:青
長さ:580mm
幅:450mm
EN61340-5-1に適合:あり
表面のテクスチャのタイプ:スムース
EN61340-5-1. 最適な電気性能を保つため、製品には適切なアース処理が必要です。 アース用ハードウェアは含まれていません。. RS 3層静電気散逸ビニール. RSの汎用静電気防止マットは、ベンチマットやフロアマットとしての使用に適しています。 厚みのある3層ESDマットは、ひじょうに摩耗に強く、製品の耐用期間を通じて疲労への耐性が強いという特性があります。 表面がなめらかで、短時間で簡単に洗浄できます。