RS PRO
RS PROの 静電気対策用品
RS PROの 静電気対策マット・シート類
RS PROの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
RS PRO 静電マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46965303
品番
241-8065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ使用:フロア
厚さ:2mm
色:青
長さ:1.17m
幅:660mm
コバルトブルー粘着マット. このマットを管理された環境(半導体、電子デバイス、精密機械、写真フィルム、及びフォトエンジニアリングを扱う工場など)に設置して、靴底の汚れが入り込まないようにします。 このマットは30枚のシートで構成されています。一番上の層の粘着性がなくなったときは、それを剥がして次の層を露出させることができます。