RS PRO 静電気散逸ボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46965319 品番798-9332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,215
販売価格(税別)
5,650
仕様
ディスペンサータイプ:ボトル
フォーマット:ボトル
散逸:あり
色:青
帯電防止:なし
クリーンルーム:なし
EN61340-5-1に適合:あり
RS青色静電散逸ボトル. これらの青色静電散逸ディスペンサボトルには、純正のMendaポンプがあり、片手で簡単に操作できます。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。 ボトルには測定機能があるので、液体がボトル内にどれだけ残っているかがはっきりわかります。 各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする