曜日別特売
356-2179 RS PRO 静電気防止袋 RS PRO 46965416

RS PRO 静電気防止袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)仕様色:ピンク
閉鎖型:ヒートシール
パッケージごとの数量:20
高さ:630 mm
散逸:なし
導電性:なし
帯電防止:あり
帯電防止:なし
バブルバッグ:なし
湿気バリア:なし
EN61340-5-1に適合:あり

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ガセットバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. Features and Benefits. CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 膜の厚さ: 75ミクロン 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 低密度ポリエチレン(LDPE)製
注文コード46965416品番356-2179
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500
仕様
色:ピンク
閉鎖型:ヒートシール
パッケージごとの数量:20
高さ:630 mm
散逸:なし
導電性:なし
帯電防止:あり
帯電防止:なし
バブルバッグ:なし
湿気バリア:なし
EN61340-5-1に適合:あり
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ガセットバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. Features and Benefits. CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 膜の厚さ: 75ミクロン 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 低密度ポリエチレン(LDPE)製
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする