RS PRO 静電気防止袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様色:ピンク 閉鎖型:セルフシーリング パッケージごとの数量:50 高さ:180 mm 散逸:なし 導電性:なし 帯電防止:あり 帯電防止:なし バブルバッグ:あり 湿気バリア:なし EN61340-5-1に適合:あり ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ピンクの帯電防止エアキャップバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。 すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザインです。. Features and Benefits. ESD保護領域内での非ESDアイテムの梱包用 中空成形の帯電防止用添加物が加えられた低密度ポリエチレン(LDPE)製 膜の厚さ: 75ミクロン 密閉された気泡で卓越したクッション性能と衝撃保護機能 柔らかなテクスチャと柔軟な材質 梱包された内容物を静電気によるダメージから保護 シールド済みの製品の外包装に最適 注文コード46965425 品番356-2365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色:ピンク
閉鎖型:セルフシーリング
パッケージごとの数量:50
高さ:180 mm
散逸:なし
導電性:なし
帯電防止:あり
帯電防止:なし
バブルバッグ:あり
湿気バリア:なし
EN61340-5-1に適合:あり
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ピンクの帯電防止エアキャップバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。 すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザインです。. Features and Benefits. ESD保護領域内での非ESDアイテムの梱包用 中空成形の帯電防止用添加物が加えられた低密度ポリエチレン(LDPE)製 膜の厚さ: 75ミクロン 密閉された気泡で卓越したクッション性能と衝撃保護機能 柔らかなテクスチャと柔軟な材質 梱包された内容物を静電気によるダメージから保護 シールド済みの製品の外包装に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする