RS PRO 静電気防止袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様色:ピンク閉鎖型:セルフシーリングパッケージごとの数量:50高さ:380 mm散逸:なし導電性:なし帯電防止:あり帯電防止:なしバブルバッグ:あり湿気バリア:なしEN61340-5-1に適合:ありESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ピンクの帯電防止エアキャップバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。 すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザインです。. Features and Benefits. ESD保護領域内での非ESDアイテムの梱包用 中空成形の帯電防止用添加物が加えられた低密度ポリエチレン(LDPE)製 膜の厚さ: 75ミクロン 密閉された気泡で卓越したクッション性能と衝撃保護機能 柔らかなテクスチャと柔軟な材質 梱包された内容物を静電気によるダメージから保護 シールド済みの製品の外包装に最適. What is ESD?. An acronym for Electrostatic discharge, ESD is damaging and potentially dangerous discharge of electricity which can damage sensiTUVe equipment. Devices such as semiconductors and microchips, circuit boards, anything which uses or operates by electricity can technically be damaged. How do Anti Static Bags work?. The proof is in the name with these bags, they will fully protect devices from static discharges. Electrostatic discharges can be catastrophic in certain situations, and Antistatic bags are there as an option to guarantee protection. The bags are easy and convenient to use, and it's simply not worth the risk having components remain unprotected. 注文コード46965434 品番356-2400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色:ピンク
閉鎖型:セルフシーリング
パッケージごとの数量:50
高さ:380 mm
散逸:なし
導電性:なし
帯電防止:あり
帯電防止:なし
バブルバッグ:あり
湿気バリア:なし
EN61340-5-1に適合:あり
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ピンクの帯電防止エアキャップバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。 すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザインです。. Features and Benefits. ESD保護領域内での非ESDアイテムの梱包用 中空成形の帯電防止用添加物が加えられた低密度ポリエチレン(LDPE)製 膜の厚さ: 75ミクロン 密閉された気泡で卓越したクッション性能と衝撃保護機能 柔らかなテクスチャと柔軟な材質 梱包された内容物を静電気によるダメージから保護 シールド済みの製品の外包装に最適. What is ESD?. An acronym for Electrostatic discharge, ESD is damaging and potentially dangerous discharge of electricity which can damage sensiTUVe equipment. Devices such as semiconductors and microchips, circuit boards, anything which uses or operates by electricity can technically be damaged. How do Anti Static Bags work?. The proof is in the name with these bags, they will fully protect devices from static discharges. Electrostatic discharges can be catastrophic in certain situations, and Antistatic bags are there as an option to guarantee protection. The bags are easy and convenient to use, and it's simply not worth the risk having components remain unprotected.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする