RS PRO 静電気防止袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様色:銀 閉鎖型:ヒートシール パッケージごとの数量:100 高さ:381 mm 散逸:あり 導電性:あり 帯電防止:あり 帯電防止:あり バブルバッグ:なし 湿気バリア:なし EN61340-5-1に適合:あり 寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. Features and Benefits. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ 注文コード46965459 品番415-6977
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,708
販売価格(税別)
24,280
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色:銀
閉鎖型:ヒートシール
パッケージごとの数量:100
高さ:381 mm
散逸:あり
導電性:あり
帯電防止:あり
帯電防止:あり
バブルバッグ:なし
湿気バリア:なし
EN61340-5-1に適合:あり
寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. Features and Benefits. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする