曜日別特売
484-9073 RS PRO 静電気防止袋 RS PRO 46965513

RS PRO 静電気防止袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(100個)仕様色:ピンク
閉鎖型:ヒートシール
パッケージごとの数量:100
高さ:155 mm
散逸:なし
導電性:なし
帯電防止:あり
帯電防止:なし
バブルバッグ:なし
湿気バリア:なし
EN61340-5-1に適合:あり

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ピンクバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. Features and Benefits. ピンクの静電気防止バッグ、300ゲージ / 75ミクロン 静電気放電に敏感でないコンポーネントやアセンブリ用に設計 静電気放電に敏感なコンポーネントには推奨しない 静電気防止バッグは中空成形です。帯電防止用の添加物が加えられた低密度ポリエチレン(LDPE)製です。 柔らかなテクスチャで柔軟
注文コード46965513品番484-9073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
色:ピンク
閉鎖型:ヒートシール
パッケージごとの数量:100
高さ:155 mm
散逸:なし
導電性:なし
帯電防止:あり
帯電防止:なし
バブルバッグ:なし
湿気バリア:なし
EN61340-5-1に適合:あり
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ピンクバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. Features and Benefits. ピンクの静電気防止バッグ、300ゲージ / 75ミクロン 静電気放電に敏感でないコンポーネントやアセンブリ用に設計 静電気放電に敏感なコンポーネントには推奨しない 静電気防止バッグは中空成形です。帯電防止用の添加物が加えられた低密度ポリエチレン(LDPE)製です。 柔らかなテクスチャで柔軟
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする