RS PRO 静電気防止袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様色:黒 閉鎖型:ヒートシール パッケージごとの数量:10 高さ:252 mm 散逸:なし 導電性:あり 帯電防止:なし 帯電防止:なし バブルバッグ:なし 湿気バリア:なし EN61340-5-1に適合:あり ESD S20.20及びEN61340-5-1 ESDに準拠. 黒色の導電性バッグ. ICのチューブの包装用に最適 カーボンが含まれた中空成形のLDPE製黒色バッグ この黒色のバッグは光を通さず、バッグとその内容物の帯電を効果的に防止します。 EPA内のコンポーネントの保存に最適 電磁波や静電気によるダメージから内容物を保護 この製品は加熱密閉可能で、中程度の静電気保護を実現 膜の厚さ: 75ミクロン 注文コード46965556 品番550-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色:黒
閉鎖型:ヒートシール
パッケージごとの数量:10
高さ:252 mm
散逸:なし
導電性:あり
帯電防止:なし
帯電防止:なし
バブルバッグ:なし
湿気バリア:なし
EN61340-5-1に適合:あり
ESD S20.20及びEN61340-5-1 ESDに準拠. 黒色の導電性バッグ. ICのチューブの包装用に最適 カーボンが含まれた中空成形のLDPE製黒色バッグ この黒色のバッグは光を通さず、バッグとその内容物の帯電を効果的に防止します。 EPA内のコンポーネントの保存に最適 電磁波や静電気によるダメージから内容物を保護 この製品は加熱密閉可能で、中程度の静電気保護を実現 膜の厚さ: 75ミクロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする