曜日別特売
872-4710 RS PRO 接続式端子台 17161.2シリーズ RS PRO 46965775

RS PRO 接続式端子台 17161.2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード46965775品番872-4710
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,467
販売価格(税別)
4,970
仕様
シリーズ:17161.2
ケーブルサイズ:6 → 0 AWG
色:ベージュ
定格電流:205 (CSA) A, 205 (UL) A, 232 (IEC) A
レベル数:ダブル
端子方法:スクリュー
定格電圧:1 kV
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+120℃
SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする