RS PRO
RS PRO 絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:絶縁断熱材:ナイロン内側リング直径:10.5mm最小ワイヤサイズmm2:4mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWGスタッドサイズ:10.5mm色:黄コンタクト材質:銅厚さ:1mm全長:34mm動作温度 Max:+105℃
注文コード
46966037
品番
178-8647
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
内側リング直径:10.5mm
最小ワイヤサイズmm2:4mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
スタッドサイズ:10.5mm
色:黄
コンタクト材質:銅
厚さ:1mm
全長:34mm
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応