RS PRO
RS PRO 絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:絶縁断熱材:ビニール内側リング直径:10.5mm最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGスタッドサイズ:10.5mm色:赤コンタクト材質:銅厚さ:0.75mm全長:30.5mm動作温度 Max:+105℃
注文コード
46966064
品番
178-8657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:ビニール
内側リング直径:10.5mm
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
スタッドサイズ:10.5mm
色:赤
コンタクト材質:銅
厚さ:0.75mm
全長:30.5mm
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応