曜日別特売
178-8668 RS PRO 絶縁 丸形圧着端子 RS PRO 46966378

RS PRO 絶縁 丸形圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様絶縁:絶縁断熱材:ビニール内側リング直径:5.3mm最小ワイヤサイズmm2:4mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWGスタッドサイズ:5.3mm色:黄コンタクト材質:銅厚さ:1mm全長:26mm動作温度 Max:+105℃注文コード46966378品番178-8668
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:ビニール
内側リング直径:5.3mm
最小ワイヤサイズmm2:4mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
スタッドサイズ:5.3mm
色:黄
コンタクト材質:銅
厚さ:1mm
全長:26mm
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする