RS PRO
RS PRO 絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:絶縁断熱材:ビニール内側リング直径:5.3mm最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGスタッドサイズ:5.3mm色:赤コンタクト材質:銅厚さ:0.75mm全長:20.8mm動作温度 Max:+105℃
注文コード
46966439
品番
178-8653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:ビニール
内側リング直径:5.3mm
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
スタッドサイズ:5.3mm
色:赤
コンタクト材質:銅
厚さ:0.75mm
全長:20.8mm
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応