曜日別特売
178-8644 RS PRO 絶縁 丸形圧着端子 RS PRO 46966493

RS PRO 絶縁 丸形圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様絶縁:絶縁断熱材:ナイロン外側リング直径:12mm最大ワイヤサイズmm2:8mm2最大ワイヤサイズAWG:8AWGスタッドサイズ:6.4mm色:赤コンタクト材質:銅厚さ:1.2mm全長:13.3mm動作温度 Max:+105℃注文コード46966493品番178-8644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
外側リング直径:12mm
最大ワイヤサイズmm2:8mm2
最大ワイヤサイズAWG:8AWG
スタッドサイズ:6.4mm
色:赤
コンタクト材質:銅
厚さ:1.2mm
全長:13.3mm
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする