RS PRO 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46966649 品番864-7761
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
出力電圧:12V dc
入力電圧レンジ:28.8 → 72 V dc
入力電圧公称:48 V dc
絶縁電圧:1.5kV dc
定格電力:20W
出力電流:1.67A
取付タイプ:シャーシマウント
出力数:1
医療規格認定:なし
鉄道用途向けに承認済み:あり
ロードレギュレーション:±2%
最高温度:+70℃
幅:63.7mm
RIA12、EN50155、EN50121、EN61373: 衝撃及び振動用2010 cat 1. RS 20 Wシングル出力、密閉型、鉄道認可、絶縁型DC-DCコンバータ. RS Pro Rシリーズの20 W鉄道仕様の絶縁型DC-DCコンバータは、幅広い入力電圧範囲を特長とします。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、所定の鉄道標準に準拠し、IP66等級のシール構造のケースを備え、苛酷な環境に耐える設計になっています。 Rシリーズの鉄道仕様のDC-DC電源は、-40〜+70 ℃で動作し、効率は最大82 %です。 これらのDC-DC電源モジュールは、完全な逆極性及び突入電流制限保護を標準で備えた堅牢な入力フィルタを搭載しています。 これらのRシリーズ絶縁型DC-DCは、通常、鉄道用途で使用されます。. 対流冷却、高効率 ワイド入力電圧範囲 RIA12、EN50155、EN50121までテスト済み 高い入出力絶縁機能 入力電圧低下ロックアウト 自動リカバリ機能付き短絡保護 広い動作温度範囲 取り付けフランジ内蔵ダイキャストケース 頑丈、キー付き、ラッチ、Deutschコネクタ IP66等級
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする