仕様
ソケット数:2
取付けスタイル:表面実装
インターナショナルプロテクションレート:IP65
カラー:グレー
高さ:140mm
幅:170mm
奥行き:80mm
寸法 W x H x D:170 x 140 x 80mm
材質:プラスチック
IP65絶縁ソケットエンクロージャ. 1及び2ギャングのIP65等級屋外用エンクロージャは、標準のソケット、スパー、スイッチ、RCDを過酷な条件で危険な電源から保護するために使用されます。 耐食性で、上部、底部、側面、背面に20 mmのノックアウトを備えています。 これらのエンクロージャは、色がグレーでスナップシャット式の蓋付きで、セキュリティを向上させるために南京錠で施錠することができます。. CE認定 IP65等級 屋外ギャングボックス グレーエンクロージャ 耐腐食性 スナップシャット式の蓋 セキュリティ向上のために南京錠の施錠可能 標準のソケット、スパー、スイッチ、RCDを収容可能 上部、底部、側面、背後に20 mmノックアウト付き 開口角110 ° 温度定格-25 → +60 ℃
取付方式表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応