RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの トランス
RS PRO 組み込みリニア電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力電圧:220V ac出力電圧:24V dc出力電流:1A出力数:1長さ:320mm幅:320mm奥行き:80mm取付タイプ:オープンフレームRS金属製ボックス入り電源ユニット. 入力電力: 220 V ac バッテリ充電回路
注文コード
46967114
品番
774-8194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:220V ac
出力電圧:24V dc
出力電流:1A
出力数:1
長さ:320mm
幅:320mm
奥行き:80mm
取付タイプ:オープンフレーム
RS金属製ボックス入り電源ユニット. 入力電力: 220 V ac バッテリ充電回路
RoHS指令(10物質対応)
対応