RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの トランス
RS PRO 組み込みリニア電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力電圧:220V ac出力電圧:24V dc出力電流:3A出力数:1長さ:320mm幅:320mm奥行き:80mm取付タイプ:オープンフレームRS金属製ボックス入り電源ユニット. 入力電力: 220 V ac バッテリ充電回路
注文コード
46967148
品番
774-8207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:220V ac
出力電圧:24V dc
出力電流:3A
出力数:1
長さ:320mm
幅:320mm
奥行き:80mm
取付タイプ:オープンフレーム
RS金属製ボックス入り電源ユニット. 入力電力: 220 V ac バッテリ充電回路
RoHS指令(10物質対応)
対応