内容量1個
仕様入力電圧:230V ac出力電圧:24V ac出力電流:7A出力数:1定格電力:168VA長さ:122.2mm幅:89.9mm奥行き:187.2mm取付タイプ:ウォールマウントMTBF平均故障間隔:50000h最高温度:+40℃CE準拠、IS65、IP66. RS Proシングル出力耐候性CCTV電源. セキュリティ用途に適した耐候電源です。. 特長と利点. 230 V ac入力 24 V ac出力 IP定格 耐候性 クラスI (要アース) 壁面取り付け可能 FBA 20 x 5 mm、クイックブロー、ガラスヒューズ保護
注文コード46967175
品番124-4715