画像準備中

RS PRO 耐環境性ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) シース色 注文コード46967349 品番233-8688
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・シース色など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シース色:黄
AWG米国ワイヤゲージ規格:26
断熱材:PVDF
動作温度 Min:-50℃
動作温度 Max:+105℃
使用温度範囲:-50 → +105 ℃
長さ:100m
許容電圧:300 V
ケーブル形状:シングルコア
長さ(m)100 AWG26 動作温度(℃)-50〜+105 シース色 断熱材PVDF RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状シングルコア 許容電圧(V)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする