内容量1袋(10個)
仕様材料特性:耐静電気、導電材質:カーボン, ポリプロピレン高さ:132 mm長さ:350mm幅:205mm散逸:あり導電性:あり帯電防止:あり帯電防止:ありEN61340-5-1に適合:あり表面抵抗力範囲:Max (ohms/sq) 103RS Pro帯電防止収納容器. RSのポリプロピレン製帯電防止収納容器製品です。この収納容器は、汎用的で積み重ねられます。ルーバーパネル、キャビネット、棚と組み合わせて使用できます。. 特長と利点:. TC4、TC5、TC6オプションを用意 静電気に弱い部品を安全に保管 高い耐久性、ほとんどの産業用溶剤及び高温への耐性 帯電防止材を添加した射出成形 強度を向上するためベース、側部、スタッキングリムを強化 高さが低くアクセスが容易な前面部 食品にも適合する非毒性 グリースの堆積を防止する滑らかな内面 製品を即座に識別するためのインデックスカードスロット
注文コード46967403
品番121-8486