RS PRO 帯電防止ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様材料特性:耐静電気、導電材質:カーボン, ポリプロピレン高さ:182 mm長さ:350mm幅:205mm散逸:あり導電性:あり帯電防止:あり帯電防止:ありEN61340-5-1に適合:あり表面抵抗力範囲:Max (ohms/sq) 103RS Pro帯電防止収納容器. RSのポリプロピレン製帯電防止収納容器製品です。この収納容器は、汎用的で積み重ねられます。ルーバーパネル、キャビネット、棚と組み合わせて使用できます。. 特長と利点:. TC4、TC5、TC6オプションを用意 静電気に弱い部品を安全に保管 高い耐久性、ほとんどの産業用溶剤及び高温への耐性 帯電防止材を添加した射出成形 強度を向上するためベース、側部、スタッキングリムを強化 高さが低くアクセスが容易な前面部 食品にも適合する非毒性 グリースの堆積を防止する滑らかな内面 製品を即座に識別するためのインデックスカードスロット 注文コード46967419 品番121-8487
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
材料特性:耐静電気、導電
材質:カーボン, ポリプロピレン
高さ:182 mm
長さ:350mm
幅:205mm
散逸:あり
導電性:あり
帯電防止:あり
帯電防止:あり
EN61340-5-1に適合:あり
表面抵抗力範囲:Max (ohms/sq) 103
RS Pro帯電防止収納容器. RSのポリプロピレン製帯電防止収納容器製品です。この収納容器は、汎用的で積み重ねられます。ルーバーパネル、キャビネット、棚と組み合わせて使用できます。. 特長と利点:. TC4、TC5、TC6オプションを用意 静電気に弱い部品を安全に保管 高い耐久性、ほとんどの産業用溶剤及び高温への耐性 帯電防止材を添加した射出成形 強度を向上するためベース、側部、スタッキングリムを強化 高さが低くアクセスが容易な前面部 食品にも適合する非毒性 グリースの堆積を防止する滑らかな内面 製品を即座に識別するためのインデックスカードスロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする