内容量1個
仕様材料特性:帯電防止材質:熱可塑高さ:16 mm長さ:15mm幅:12mm散逸:なし導電性:あり帯電防止:なし帯電防止:なしEN61340-5-1に適合:あり表面抵抗力範囲:10.4 → 10.5ΩBS EN 61340-5-1:2007及びANSI/ESD S20.20:2007規格に準拠. 導電性コンポーネントボックス及びふた. この黒色の発泡体充填導電性コンポーネントボックス(黒色のふた付)は、カーボンブラックを添加した、ポリプロピレンベースの導電性熱可塑樹脂コンパウンドで作られています。 この導電性プラスチックボックスは、ファラデーケージを形成することで、静電気に弱い部品やコンポーネントを安全に保管又は運搬することができます。
注文コード46967446
品番815-7003