内容量1個
仕様タイプ:ごみ箱数量含む:1幅:285mm高さ:320 mm散逸:なし導電性:なし帯電防止:ありクリーンルーム:なしEN61340-5-1に適合:ありBS EN 61340-5-1:2007及びANSI/ESD S20.20:2007規格に準拠. 帯電防止ごみ入れ. このRSの帯電防止ごみ入れは、ESD保護された環境向けに開発されています。 導電ポリプロピレン製のこの丸型で洗えるごみ入れは、簡単に見分けられるようにESDロゴが付いています。
注文コード46967455
品番815-7006