RS PRO 帯電防止ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ごみ箱数量含む:1幅:330mm奥行き(深さ):530 mm高さ:530 mm散逸:なし導電性:あり帯電防止:なしクリーンルーム:なしEN61340-5-1に適合:ありEN61340-5-1. RS Pro導電性ゴミ箱. RS Pro ESDゴミ箱は導電性ポリプロピレン製で、容量は40リットルです。ゴミ箱は、ESD廃棄物を安全に処理するのに最適です。ゴミ箱とともにゴミ箱ライナーを使用でき、ゴミ箱の重量は3 kgです。. 特長と利点:. ESDゴミ箱 導電性ポリプロピレン製 ゴミ箱ライナーとともに使用可能 ESD廃棄物の処分用 重量: 3 kg 容量: 40リットル 寸法: 330 x 235 x 530 mm 注文コード46967464 品番125-2403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:ごみ箱
数量含む:1
幅:330mm
奥行き(深さ):530 mm
高さ:530 mm
散逸:なし
導電性:あり
帯電防止:なし
クリーンルーム:なし
EN61340-5-1に適合:あり
EN61340-5-1. RS Pro導電性ゴミ箱. RS Pro ESDゴミ箱は導電性ポリプロピレン製で、容量は40リットルです。ゴミ箱は、ESD廃棄物を安全に処理するのに最適です。ゴミ箱とともにゴミ箱ライナーを使用でき、ゴミ箱の重量は3 kgです。. 特長と利点:. ESDゴミ箱 導電性ポリプロピレン製 ゴミ箱ライナーとともに使用可能 ESD廃棄物の処分用 重量: 3 kg 容量: 40リットル 寸法: 330 x 235 x 530 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする