RS PRO 帯電防止リストバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コード付き:なしリストストラップサイズ:調整可能リード抵抗:1 → 5MΩバンドカラー:黒、白EN61340-5-1に適合:ありバンド素材:布ANSI/ESD S20.20 DDM TR53. RS Pro使い捨てリストストラップ. RS Pro使い捨てリストストラップは、不織布製で、コスト効果の高い確実な接地を実現します。 両端に接着剤が塗布されており、手首全周(360 °)に簡単に巻き付けることができます。 4インチの接地端の接着剤で導電性ストリップを接地面に固定します。この接着剤は水性アクリル系です。 1回しか使えないこのリストストラップは、作業者個人を効果的に接地するのに最適です。. 特長と利点: 使い捨て / 1回限りの使用 低アレルギー性接着剤が手首全周(360 °)の皮膚に接触 皮膚とバンド間の抵抗を最小化 銅ホイル上に導電性接着剤 プラスチックリボンに電流制限抵抗を内蔵 4インチの接地端 接着式 - 水性アクリル系 効果的な接地 フリーサイズ 不織布 ESD保護区域への立ち入りに最適 UL認定 注文コード46967577 品番923-7911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コード付き:なし
リストストラップサイズ:調整可能
リード抵抗:1 → 5MΩ
バンドカラー:黒、白
EN61340-5-1に適合:あり
バンド素材:布
ANSI/ESD S20.20 DDM TR53. RS Pro使い捨てリストストラップ. RS Pro使い捨てリストストラップは、不織布製で、コスト効果の高い確実な接地を実現します。 両端に接着剤が塗布されており、手首全周(360 °)に簡単に巻き付けることができます。 4インチの接地端の接着剤で導電性ストリップを接地面に固定します。この接着剤は水性アクリル系です。 1回しか使えないこのリストストラップは、作業者個人を効果的に接地するのに最適です。. 特長と利点: 使い捨て / 1回限りの使用 低アレルギー性接着剤が手首全周(360 °)の皮膚に接触 皮膚とバンド間の抵抗を最小化 銅ホイル上に導電性接着剤 プラスチックリボンに電流制限抵抗を内蔵 4インチの接地端 接着式 - 水性アクリル系 効果的な接地 フリーサイズ 不織布 ESD保護区域への立ち入りに最適 UL認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする