RS PRO
RS PROの 静電気対策用品
RS PROの 静電気対策マット・シート類
RS PROの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
RS PRO 帯電防止リストバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コード付き:ありスタッドのサイズ:10mmリストストラップサイズ:調整可能コード長:1.8mリード抵抗:1MΩコードスタイル:コイルコードカラー:黄バンドカラー:青タイプ使用:再利用可能バンド素材:金属ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 調整可能、金属製. 最高品質の金属製バンドとコードのセット 5 x 10 mmのリンクで調整可能なバンド
注文コード
46967586
品番
287-7420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,676
販売価格(税別)
¥
5,160
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード付き:あり
スタッドのサイズ:10mm
リストストラップサイズ:調整可能
コード長:1.8m
リード抵抗:1MΩ
コードスタイル:コイル
コードカラー:黄
バンドカラー:青
タイプ使用:再利用可能
バンド素材:金属
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 調整可能、金属製. 最高品質の金属製バンドとコードのセット 5 x 10 mmのリンクで調整可能なバンド